Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-285468-BP Herst.-Nr.: 2203 EAN/GTIN: 4001702022037 |
| |
|
| | |
| bruder 1:16 Dreiseitenkippanhänger
bruder 1:16 Dreiseitenkippanhänger
Anhängerkupplung Bewegliche Deichsel Profilreifen
Einzigartig im Spielwarensegment ist der BRUDER 3-Seitenkippanhänger. Es ist erstmalig gelungen die kom-plexe Steuerung der nach 3 Seiten zu kippenden Plattform einfach und kindgerecht zu steuern. Der Anspruch realistische Funktionen mit herausragender Bespielbarkeit zu kombinieren war unsere Herausforderung. An der Frontseite des Kippers befindet sich der Schiebesteller der innovativen Kippeinheit. Bewegt man den Stellhebel auf die linke Seite, lässt sich die Plattform nach links kippen, bewegt man den Stellhebel auf die rechte Seite kippt der Anhänger nach rechts. Zurück in die Mitte gerückt, gibt die Stelleinheit nur die Kippmöglichkeit nach hinten frei. Kinderleicht also, intuitiv mit dem Stellhebel die Richtung angeben und der Anhänger lässt sich nur in diese Richtung kippen. Zu einem 3 Seitenkipper gehören natürlich auch oben angeschlagene, zu öffnende Bordwände. Die kleinen Landwirte werden ihre Freude haben, wie beim großen Vorbild die Ernte vom Anhänger in z.B. das Vorratssilo zu kippen. Die Bordwandverriegelung ist ebenso einfach wie der Kippmechanismuß zu betätigen. Auf jeder der Kippseiten befindet sich ein Verriegelungsschieber unterhalb der Bordwand. Mit einem kleinen Ruck in die Öffnungsrichtung geschoben und schon wird die Bordwand frei gegeben. Wie bereits erwähnt kinderleicht. Aber das ist noch nicht alles. Die Aufsteckbordwände lassen sich natürlich ebenfalls abnehmen. Wodurch die Bordwände auch in konventioneller Art und Weise, mit Drehachse unten an der Plattform, geöffnet werden können.
Ausstattung: Bewegliche Deichse · Auslassschieber zum Öffnen und zum Schließen · Profilreifen · Maßstab 1:16.
Technische Daten: Altersfreigabe: 3 Jahre · Anzahl Spieler (max.): 1 · Ausführung (allgemein): Dreiseitenkippanhänger · Empfohlenes Mindestalter (min.): 48 Mon. · Fahrzeughersteller: Fliegl · Maßstab: 1:16 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen: | | Marke: | bruder | Altersfreigabe: | 3 Jahre | Anzahl Spieler (max.): | 1 | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 48 Mon. | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Maßstab: | 1:16 | Fahrzeughersteller: | Fliegl | Ausführung (allgemein): | Dreiseitenkippanhänger | Produkt-Art: | Landwirtschafts Modell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,21* | € 28,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,44* | € 35,34* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,26* | € 48,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|