Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER 02203 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER 02203 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02203 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02203 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02203 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02203 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02203 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02203 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02203 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02203 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02203 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02203 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02203 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02203 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24368751
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Highlights

Fahrzeugaufbau:
- abnehmbare Aufsteckbordwand
- Anhängerkupplung
- bewegliche Deichsel
- Kipper nach beiden Seiten, sowie nach hinten, durch Einstellen des Kipprichtungsgebers, kippbar

Fahrwerk:
- Profilreifen

Bewegung/Funktion:
- Auslassschieber zum Öffnen und zum Schließen

Allgemein:
- Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.
- Altersempfehlung: ab 4 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet
- hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS
- Made in Germany
- Maßstab 1:16

Artikelbeschreibung
Einzigartig im Spielwarensegment ist der BRUDER 3-Seitenkippanhänger. Es ist erstmalig gelungen die kom-plexe Steuerung der nach 3 Seiten zu kippenden Plattform einfach und kindgerecht zu steuern. Der Anspruch realistische Funktionen mit herausragender Bespielbarkeit zu kombinieren war unsere Herausforderung. An der Frontseite des Kippers befindet sich der Schiebesteller der innovativen Kippeinheit. Bewegt man den Stell-hebel auf die linke Seite, lässt sich die Plattform nach links kippen, bewegt man den Stellhebel auf die rechte Seite kippt der Anhänger nach rechts. Zurück in die Mitte gerückt, gibt die Stelleinheit nur die Kippmöglichkeit nach hinten frei. Kinderleicht also, intuitiv mit dem Stellhebel die Richtung angeben und der Anhänger lässt sich nur in diese Richtung kippen. Zu einem 3 Seitenkipper gehören natürlich auch oben angeschlagene, zu öffnen-de Bordwände. Die kleinen Landwirte werden ihre Freude haben, wie beim großen Vorbild die Ernte vom An-hänger in z.B. das Vorratssilo zu kippen. Die Bordwandverriegelung ist ebenso einfach wie der Kippmechanis-muß zu betätigen. Auf jeder der Kippseiten befindet sich ein Verriegelungsschieber unterhalb der Bordwand. Mit einem kleinen Ruck in die Öffnungsrichtung geschoben und schon wird die Bordwand frei gegeben. Wie bereits erwähnt kinderleicht. Aber das ist noch nicht alles. Die Aufsteckbordwände lassen sich natürlich ebenfalls abnehmen. Wodurch die Bordwände auch in konventioneller Art und Weise, mit Drehachse unten an der Plattform, geöffnet werden kön-nen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
479 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
189 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.