Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel MobileGlue 3011 Heißklebepistole inkl. Akku, inkl. Ladegerät 11 mm 18 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850632-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     069018
EAN/GTIN:
     4007841069018
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Lederkoffer
Ladegerät Werkzeugakku
Steinel MobileGlue 3011 Heißklebepistole inkl. Akku,inkl. Ladegerät 11 mm 18 V 1 St.

Steinel Akku Klebepistole MobileGlue 3011 inkl. 18V 2,5 Ah PFA Akku im Koffer

Leistungsstarke 11 mm Akku-Heißklebepistole ideal für kabelloses Heimwerken, Reparieren und professionelle Arbeiten
Inkl. 18 V 2,5 Ah BOSCH POWER FOR ALL Akku und Ladegerät im Koffer
Kabelloses Arbeiten bis zu 90 min. mit einer Akku-Ladung
2 Temperaturstufen 130°C/200°C für noch mehr Klebeanwendungen
Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten mit Temperatur- und Ladestandanzeige
Aufheizzeit: 2 min. / hohe Fördermenge 20 g/min

Die leistungsstarke Akku-Klebepistole bietet dem ambitionierten Heimwerker unzählige Möglichkeiten. Mit 2 Temperaturstufen lassen sich Kleber bei 130°C und 200°C verarbeiten, noch dazu überall ganz ohne Stromanschluss. Als Partner der PFA-Akku-Allianz von Bosch ist die MG 3011 mit allen Akkus der Allianz kompatibel. Auch anspruchsvolle Projekte gehen dank der ergonomischen Bauform und der hohen Fördermenge von 20 g/min. leicht von der Hand.

Ausstattung:
Temperatur- und Ladestandanzeige
2 Temperaturstufen
Düse wechselbar
Verwendbar für
Gummi, Holz, Keramik, Leder, Metall, Papier, Pappe, Karton, Planen, P

Technische Daten:
Aufheizzeit (max.): 120 s · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku,inkl. Ladegerät · Förderleistung (max.): 20 g/min · Gewicht: 750 g · Kapazität (mAh, Ah): 2.5 Ah · Klebestick-Ø: 11 mm · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 256 mm · Schmelz-Temperatur: 200 °C · Spannung: 18 V · Weitere technische Daten: Temperaturgenauigkeit: +/- 5 °C
Aufschmelztemperatur: 130 - 200 °C

Lieferumfang:
18 V 2,5 Ah BOSCH POWER FOR ALL Akku
Ladegerät
3x Klebesticks

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 256 mm x 55 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2.5 Ah
Produktabmessung, Länge:
256 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Steinel
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. Ladegerät
Förderleistung (max.):
20 g/min
Klebestick-Ø:
11 mm
Schmelz-Temperatur:
200 °C
Aufheizzeit (max.):
120 s
Spannung:
18 V
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Heißklebepistole
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, steinel heißklebepistole 11 mm, ladegerät werkzeugakku, heißklebepistole steinel, Steinel, 069018, MobileGlue 3011, Heißkleber, Heissklebepistolen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 147,63*
€ 185,97*
Frei Haus
ab € 112,91*
€ 185,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.