Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 07943 Bit-Set 61teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Innen-Sec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-283677-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     07943
EAN/GTIN:
     4010995079437
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Wiha 07943 Bit-Set 61teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,Innen-TORX

Bit Collector Standard, gemischt, 61tlg.

Ausstattung:
Gehäuse: Robuste Box aus hochfestem Kunststoff. Auf Knopfdruck öffnet sich die Box automatisch · Bits: 25 mm Standard-Bits · Halter: ClicFix Schnellwechselhalter, magnetisch · Anwendung: Das Bits-Komplettsortiment für jeden Profi.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,Innen-TORX · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 61teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
ClicFix Schnellwechselhalter (1/4"),L=60 mm,Bits: Schlitz 4,5/5,5/6,5/8,0,Kreuzschlitz PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3,Torx T10/T15/T20/T25/T30/T40,Innensechskant 3,0/4,0/5,0/6,0 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
61teilig
Form (Bits):
C 6.3
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-Sechskant | Innen-TORX
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,27*
€ 47,66*
1 Tag
46
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 37,93*
€ 48,07*
2 Tage
3
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 41,10*
€ 52,02*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,46*
€ 53,85*
Lager 102
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,16*
€ 75,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
70112125
ab € 0,25*
Sonstiges
Wiha
70112225
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
70112325
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
70122125
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
70122225
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
70122325
ab € 0,28*
Sonstiges
Wiha
701020604525
ab € 0,55*
Sonstiges
Wiha
701020805525
ab € 0,55*
Sonstiges
Wiha
701021206525
ab € 0,56*
Sonstiges
Wiha
701021608025
ab € 0,55*
Sonstiges
Wiha
70130030
ab € 1,14*
Sonstiges
Wiha
70130040
ab € 1,21*
Sonstiges
Wiha
70130050
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha
70130060
ab € 1,23*
Sonstiges
Wiha
7015010
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.