Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-283651-BP Herst.-Nr.: 01476 EAN/GTIN: 4010995014766 |
| |
|
| | |
| Wiha Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 300 mm DIN 3126,DIN ISO 1173
Bithalter mit Handgriff
Ausstattung: Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt · Griff: Wiha SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz · Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet · Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.
Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN 3126,DIN ISO 1173 · Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 100 mm · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingenlänge: 300 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: glanzvernickelt,gehärtet · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 400 mm | Marke: | Wiha | Klingen-Ausführung: | Sechskantklinge | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | glanzvernickelt | gehärtet | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Werkstatt | Klingenlänge: | 300 mm | Griff-Durchmesser: | 36 mm | Grifflänge: | 100 mm | DIN-Norm: | DIN 3126 | DIN ISO 1173 | Produkt-Art: | Bit-Schraubendreher | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 13,85* | € 17,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,25* | € 19,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,14* | € 19,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,11* | € 20,02* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,66* | € 23,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|