Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck TBEN-S1-8DXP 6814023 Sensor/Aktorbox aktiv 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2836502-BP
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6814023
EAN/GTIN:
     4047101299946
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Turck TBEN-S1-8DXP 6814023 Sensor/Aktorbox aktiv 1 St.

Turck TBEN-S1-8DXP Kompaktes Multiprotok oll-I/O-Modul für Ethernet 8 universelle

Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2 A, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Galvanisch isolierte Spannungsgruppen, ATEX Zone 2/22, Eingangsdiagnose gruppenweise, Max. 2 A pro Ausgang, Ausgangsdiagnose pro Kanal, Ein frei wählbarer digitaler Kanal pro Steckplatz, ARGEE programmierbar

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 144 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
144 mm
Marke:
Turck
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
6814023
Typ (Hersteller-Typ):
TBEN-S1-8DXP
ETIM FeatureGroupID:
EC001599
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox aktiv
Weitere Suchbegriffe: profinet ein-/ausgabemodul, Turck, 6814023, TBEN-S1-8DXP
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
€ 4,45*
ab € 168,86*
€ 184,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,69*
€ 185,81*
Frei Haus
ab € 176,95*
€ 193,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,67*
€ 194,63*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 212,49*
€ 233,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,11*
€ 277,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,40*
€ 270,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.