Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5655926 Kabeltrommel 25 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827963-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5655926
EAN/GTIN:
     4064161250571
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Sygonix SY-5655926 Kabeltrommel 25 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker

Kabeltrommel, 25 m

4 Schutzkontakt-Steckdosen
Überhitzungsschutz
25 m Netzkabel

Stromzugang über 25 Meter
Bei Renovierungsarbeiten oder in größeren Gebäuden kann es vorkommen, dass am aktuellen Arbeitsplatz kein Stromanschluss zur Verfügung steht. Die Sygonix Kabeltrommel bietet vier Schutzkontakt-Steckdosen für sicheren Anschluss: mit Überhitzungs- und erhöhtem Berührungsschutz auf eine Entfernung von 25 Metern.

Ausstattung:
Erhöhter Berührungsschutz

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 1100/ 3200 W · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 3.5 kg · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 25 m · Material: Plastik · Nenn-Eingangsspannung: 230 V/AC · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Lieferumfang:
Kabeltrommel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
25 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
Sygonix
Farbe:
grau
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Material:
Plastik
Nenn-Eingangsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
4
Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt):
1100/ 3200 W
Gewicht:
3.5 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel innenbereich, Sygonix, SY-5655926
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
228
Frei Haus
ab € 41,23*
€ 55,07*
€ 4,00*
ab € 40,49*
€ 55,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.