Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT classic 16701001 Garagentorantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827238-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     16701001
EAN/GTIN:
     4031909025661
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
garagentorantrieb
HOMEPILOT classic 16701001 Garagentorantrieb

HOMEPILOT Gargentorantrieb classic

Für nahezu alle Schwing- und Sektionaltore bis 10,5 m² geeignet (max. Torhöhe 2,1 m)
Einfache Montage und Inbetriebnahme durch selbstlernende Endlagen
Hinderniskennung mit Rücklauffunktion sorgt für Sicherheit

Der Garagentorantrieb classic ist unser Garagentorantrieb zur komfortablen und automatisierten Steuerung von Schwing und Sektionaltoren.

Der Garagentorantrieb bietet dir zahlreiche Komfortfunktionen wie z. B. Soft-Start/Soft-Stopp, eine interne LED-Beleuchtung sowie einer Hinderniserkennung. Die automatische Hinderniserkennung sorgt dafür, dass das Tor beim Auffahren auf ein Hindernis stoppt und in die Gegenrichtung fährt. Durch eine im Lieferumfang enthaltene externe Entriegelung kannst du auch bei einem Stromausfall dein Garagentor manuell von innen öffnen.

Erleichtere dir deinen Alltag mit diesem elektrischen Garagentorantrieb und öffne den Garagentor ab jetzt per Knopfdruck. Durch die im Lieferumfang enthaltenen Schlüsselbund-Handsender kannst du dir und deinem Partner einen Taster an den Schlüssel machen und so schon beim Einbiegen in deine Straße dein Garagentor öffnen.

Der vormontierte Netzstecker kann einfach in eine bereits vorhandene Steckdose eingesteckt werden, so müssen keine weiteren Stromkabel verlegt werden. Zusätzlich hat der Antrieb eine Anschlussmöglichkeit für einen externen Taster.

Zusätzlich zu den beiden im Lieferumfang enthaltenen Schlüsselbund-Handsender, ist der Schlüsselbund-Handsender auch einzeln erhältlich. Ebenfalls hast du die Möglichkeit ein Codeschloss (Art.Nr.16991003) z. B. an der Außenwand deiner Garage anzubringen um so das Tor auch bequem über die Eingabe eines Codes zu öffnen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Frequenz (LOV): 433 MHz · Garagentorantrieb-Besonderheiten: inkl. 2 Handsender · Produktabmessung, Länge: 3140 mm · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz
Motorart: 24 V (DC) Gleichstrom
Zugkraft: max. 700 N
Torlaufgeschwindigkeit: 11 cm/s
Schutzklasse: II
Sendefrequenz: 433 MHz Rolling Code
Betrieb: bei -20 °C bis +40 °C
Max. Torgröße: 10,5 m²
Mnimale Sturzhöhe: 6 cm
Gesamtlänge: 3140 mm
Länge der Führungsschiene: 3020 mm
Max. Hubhöhe: 2275 mm
Max. Torhöhe: 2125 mm · Zugkraft (max.) (Details): 700 N

Lieferumfang:
1 x Antrieb,2 x Schlüsselbund-Handsender,1 x Externe Entriegelung,Umfangreiches Montagezubehör:1 x Toranbinder, gebogen,2 x Mittenabhängung,3 x Haltewinkel,1 x Sturzwinkel,1 x Torwinkel,1 x Vielzahnverbinder,8 x Sechskant-Blechschraube (6 x 15 mm),1 x Schraube (6 x 80 mm) mit Sechskantmutter,1 x Bolzen (8 x 20 mm),1 x Sicherungssplint (2 x 20 mm),4 x Schraube (8 x 20 mm ) mit Sechskantmutter und Unterlegescheibe,6 x Dübel (10 mm),6 x Sechskantschraube (8 x 60 mm),1 x Schlagdorn,2 x Montagelochband,3 x Schienen + 2 x Verbinder.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
3140 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Garagentorantrieb-Besonderheiten:
inkl. 2 Handsender
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Betriebsspannung:
230 V
Zugkraft (max.) (Details):
700 N
Frequenz (LOV):
433 MHz
Produkt-Art:
Garagentorantrieb
Weitere Suchbegriffe: HOMEPILOT, 16701001, classic, Garagenöffner, Garagentoröffner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 2,90*
ab € 163,78*
€ 201,77*
Frei Haus
ab € 163,85*
€ 203,27*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 170,65*
€ 209,47*
€ 6,90*
ab € 212,60*
€ 257,53*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 216,00*
€ 263,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,65*
€ 203,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HOMEPILOT
16991002
€ 30,26*
Sonstiges
HOMEPILOT
16991003
€ 44,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.