Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT premium smart 16901001 Garagentorantrieb 90 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827237-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     16901001
EAN/GTIN:
     4031909025647
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
Garagentorriemen
Schlüsseltaster
Torantrieb
HOMEPILOT premium smart 16901001 Garagentorantrieb 90 kg

HOMEPILOT Garagentorantrieb premium smart

Für nahezu alle Schwing- und Sektionaltore bis 12,5 m² geeignet (max. Torhöhe 2,4 m)
Flexible Montagemöglichkeit, dank 90° drehbarer Antriebseinheit
Sichere Kraftübertragung über einen leisen Zahnriemenantrieb
Hinderniskennung mit Rücklauffunktion sorgt für Sicherheit
Umfangreiche Automatikfunktionen und Steuerung per App in Kombination mit Gateway premium

Der Garagentorantrieb premium smart ist unser Garagentorantrieb zur komfortablen und automatisierten Steuerung von Schwing- und Sektionaltoren. In Kombination mit dem Gateway premium ist der Garagentorantrieb beqeum per App bedienbar und erhält zahlreiche Automatikfunktionen.

Der Garagentorantrieb bietet dir zahlreiche Komfortfunktionen wie z. B. einer automatischen Kraftlernung, Soft-Start/Soft-Stopp, eine interne LED-Beleuchtung sowie einer Hinderniserkennung. Die automatische Hinderniserkennung sorgt dafür, dass das Tor beim Auffahren auf ein Hindernis stoppt und in die Gegenrichtung fährt. Durch eine im Lieferumfang enthaltene externe Entriegelung kannst du auch bei einem Stromausfall dein Garagentor manuell von innen öffnen.

Erleichtere dir deinen Alltag mit diesem elektrischen Garagentorantrieb und öffne den Garagentor ab jetzt per Knopfdruck. Durch die im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseltaster kannst du dir und deinem Partner einen Taster an den Schlüssel machen und so schon beim Einbiegen in deine Straße dein Garagentor öffnen. Dieser Garagentorantrieb ermöglicht dir ebenfalls die Erweiterung mit anderen smarten HOMEPILOT Produkten.

Dank der 90° drehbaren Antriebseinheit bietet der Antrieb flexible Montagemöglichkeiten an Sturz oder Decke. Der vormontierte Netzstecker kann einfach in eine bereits vorhandene Steckdose eingesteckt werden, so müssen keine weiteren Stromkabel verlegt werden. Zusätzlich hat der Antrieb eine Anschlussmöglichkeit für einen externen Taster.

Zusätzlich zu den beiden im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseltastern, hast du bei diesem smarten Garagentorantrieb die Möglichkeit andere smarte HOMEPILOT Sender wie zum Beispiel Wandtaster anzumelden. So kannst du z. B. über den Wandtaster im Flur deine Garage öffnen. Ebenfalls hast du die Möglichkeit das Garagentor in Verbindung mit dem Gateway premium per App zu steuern und dort zahlreiche Automationen einzustellen. Bitte beachten: Möchtest du den Garagentorantrieb premium smart außerhalb der Sichtweite bedienen, so muss die als Zubehör erhältliche Lichtschranke (Art.Nr.16991001) angeschlossen werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Betriebsspannung: 230 V · Frequenz (LOV): 433 MHz,434.5 MHz · Garagentorantrieb-Besonderheiten: inkl. 2 Handsender · Produktabmessung, Länge: 3475 mm · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 220 - 240 V/50, 60 Hz
Motorart: 24 V (DC) Gleichstrom
Zugkraft: max. 900 N / 90 kg
Torlaufgeschwindigkeit: AUF 11 / 15 / 19 cm/s + AB 11 cm/s
Schutzklasse: II
Betrieb bei: -10 °C bis +40 °C
Gesamtlänge: 3475 mm (3335 mm bei 90° Montage des Antriebskopfs)
Max. Hubhöhe: 2550 mm
Max. Torgröße: 12,5 m
Minimale Sturzhöhe: 5 cm
Max. Torhöhe: 2400 mm
Sendefrequenz Handsender: 433 MHz Rolling Code
Sendefrequenz Gerät: 434,5 MHz
Sendeleistung: max. 10 mW
Max. Anz. der smarten Geräte: 20
Funkreichweite: Freifeld ca. 100 m im Gebäude ca. 30 m (abhängig von der Bausubstanz) · Zugkraft (max.): 90 kg · Zugkraft (max.) (Details): 900 N / 90 kg

Lieferumfang:
1 x Antrieb,2 x Schlüsselbund-Handsender,1 x Externe Entriegelung,Umfangreiches Montagezubehör: 1 x Toranbinder, gebogen,1 x Mittenabhängung,3 x Haltewinkel,1 x Sturzwinkel,1 x Torwinkel,1 x Vielzahnverbinder,8 x Sechskant-Blechschraube (6 x 15 mm),1 x Schraube (6 x 80 mm) mit Sechskantmutter und Schutzhülse,1 x Bolzen (8 x 20 mm),1 x Sicherungssplint (2 x 20 mm),4 x Schraube (8 x 20 mm) mit Sechskantmutter und Unterlegescheibe,6 x Dübel (10 mm),6 x Sechskantschraube (8 x 60 mm),1 x Schlagdorn,2 x Montagelochband,Dreiteilige Schiene + zwei Verbinder,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
3475 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
HOMEPILOT
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Garagentorantrieb-Besonderheiten:
inkl. 2 Handsender
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff
Betriebsspannung:
230 V
Zugkraft (max.):
90 kg
Zugkraft (max.) (Details):
900 N / 90 kg
Frequenz (LOV):
433 MHz | 434.5 MHz
Produkt-Art:
Garagentorantrieb
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster, HOMEPILOT, 16901001, premium smart, Garagenöffner, Garagentoröffner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 199,41*
€ 241,53*
2 Tage
50
€ 2,90*
ab € 219,80*
€ 268,38*
Frei Haus
ab € 223,14*
€ 279,98*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 230,99*
€ 280,00*
€ 3,50*
ab € 232,01*
€ 281,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,00*
€ 333,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,53*
€ 327,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,51*
€ 321,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HOMEPILOT
16991001
ab € 39,25*
Sonstiges
HOMEPILOT
16991002
ab € 21,97*
Sonstiges
HOMEPILOT
16991003
ab € 32,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.