Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 10302345 RolloTron pure DECT Elektrischer Gurtwickler 23 mm Zugkraft (max.) 45 kg Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827224-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10302345
EAN/GTIN:
     4031909025371
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
einlasswickler
HOMEPILOT 10302345 RolloTron pure DECT Elektrischer Gurtwickler 23 mm Zugkraft (max.) 45 kg Unterputz

HOMEPILOT Elektrischer Gurtwickler RolloTron pure DECT 23 mm

Einfache Einbindung ins AVM Smart Home (FRITZ!Box)
Bedientasten für eine komfortable manuelle Bedienung
Für 23 mm Gurtbandbreite und max. 45 kg Zugkraft

Elektrischer Funk-Gurtwickler für AVM FRITZ!Box mit DECT-Basis verwendbar.

Die FRITZ!Box ist als Zentrale deines smarten Zuhause rund um die Uhr im Einsatz. In Kombination mit dem elektrischen Gurtwickler RolloTron DECT genießt du automatisierten Sonnenschutz, der deinen persönlichen Routinen folgt. Morgens lassen die Rollläden pünktlich um 7 Uhr die ersten Sonnenstrahlen in den Raum, mittags schirmen sie unerwünschte Sonneneinstrahlung ab und abends fahren die Rollläden zum Start der Lieblingsserie herunter. Du gewinnst wertvolle Zeit, um morgens in Ruhe deinen Kaffee zu genießen und es dir abends mit deinen Lieben auf der Couch gemütlich zu machen. Kein lästiges Kurbeln mehr – Der RolloTron DECT wurde entwickelt, um dein tägliches Leben zu vereinfachen.

Besonders gut eignet sich der elektrische Gurtwickler RolloTron DECT zur automatischen Schaltung deines Sicht- und Sonnenschutzes. Du entscheidest, wann die Sonne dich wecken darf und wann es abends Zeit ist, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Lege dir für jeden Wochentag die Schaltzeiten fest, die zu deinem Alltag passen. Und am Wochenende? Schlafe einfach gemütlich aus – die Rollladen öffnen erst auf deinen Wunsch! Der RolloTron DECT passt sich deinem Lifestyle an – jederzeit!

Von unterwegs aus bequem schalten und walten! Wenn du deine Schaltzeiten ändern möchtest oder die Rollläden manuell fahren sollen, kannst du das jederzeit von allen Orten der Welt mit der mobilen FRITZ!App Smart Home machen. So kannst du jederzeit über das Internet auf deine FRITZ!Box zugreifen und die entsprechenden Einstellungen tätigen.

Einfache Einbindung ins AVM Smart Home (FRITZ!Box). Smarte Bedienung per FRITZ!App Smart Home, Telefone FRITZ!Fon C5 und C6, Funktaster FRITZ!DECT 400 und 440.

Ausstattung:
Smarte Bedienung per FRITZ!App Smart Home, Telefone FRITZ!Fon C5 und C6, Funktaster FRITZ!DECT 400 und 440
Blockiererkennung (Überlastsicherung z. B. wenn der Rollladen festgefroren ist)
Hinderniserkennung
Lüftungs-/Lieblingsposition frei wählbar
Soft-Start- & Soft-Stopp-Funktion
Automatische Schaltzeiten (Zeitautomatik) in Verbindung mit der FRITZ!Box (ab Software-Version FRITZ!OS 7.20)
Über die FRITZ!Box ist auch eine Astrofunktion (Sonnenaufgang & Sonnenuntergang) und die Synchronisation mit einem Google-Kalender möglich
Auch im Urlaub ein sicheres Gefühl: Durch die automatischen Schaltzeiten wird ein bewohntes Haus simuliert und Einbrecher abgeschreckt
Ebenso bekommen Pflanzen ausreichend Licht und bereiten auch nach dem Urlaub weiterhin Freude.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster,Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Blenden-Maß: 60 x 211 x 27 mm · Einbaumaße: 35 x 139 x 132 mm · Gewicht: 1060 g · Gurt-Breite: 23 mm · Gurt-Länge: 7.6 m · Herstellerfarbe: Ultra-Weiß · Montageart: Unterputz · Nenn-Leistung (W): 70 · Nenndrehmoment: 10 Nm · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 211 mm · Produktabmessung, Tiefe: 166 mm · Weitere technische Daten: Versorungsspanung: 230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme: Stand-by: 0,5 W
Max. Drehzahl: 30 U/min
Sendefrequenz: 1880 - 1900 MHz
Sendeleistung: max. 250 mW
Reichweite: Im Gebäude bis zu 40 m, im Freien bis zu 100 m
Kurzzeitbetrieb: 4 Minuten
Schutzklasse: II
Schutzart: IP20 (nur für trockene Räume)
Netzanschlusskabel: 2 x 0,75 mm2 (H03VVH2-F)
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
Schalldruckpegel: 70 dB(A)
Gurtlänge max.: 7.6 m · Zugkraft (max.): 45 kg

Lieferumfang:
RolloTron DECT,Abdeckblende,Anschlusskabel mit Eurostecker,Zugentlastung,Wickelradfachabdeckung,Entrieglungsklammer,Montageschrauben (4 x 55 mm),Montage- und Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 211 x 166 mm
Herstellerfarbe:
Ultra-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
166 mm
Produktabmessung, Höhe:
211 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
HOMEPILOT
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster | Licht
Gurt-Breite:
23 mm
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Montageart:
Unterputz
Gurt-Länge:
7.6 m
Betriebsspannung:
230 V
Zugkraft (max.):
45 kg
Blenden-Maß:
60 x 211 x 27 mm
Einbaumaße:
35 x 139 x 132 mm
Nenndrehmoment:
10 Nm
Nenn-Leistung (W):
70
Gewicht:
1060 g
Produkt-Art:
Elektrischer Gurtwickler
Weitere Suchbegriffe: HOMEPILOT, 10302345, RolloTron pure DECT, rollladenantrieb, rolladenantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
€ 2,90*
ab € 119,24*
€ 148,47*
Frei Haus
ab € 119,51*
€ 152,98*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 123,31*
€ 154,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.