Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 10161530 RolloTron premium - AP Minigurt Elektrischer Gurtwickler 15 mm Zugkraft (max.) 30 kg Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827223-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10161530
EAN/GTIN:
     4031909025296
Suchbegriffe:
Aufschraubwickler
Rolladen Aufschraubwickler
aufschraubwickler
HOMEPILOT 10161530 RolloTron premium - AP Minigurt Elektrischer Gurtwickler 15 mm Zugkraft (max.) 30 kg Aufputz

HOMEPILOT Elektrischer Gurtwickler RolloTron premium - AP Minigurt 15 mm

Antrieb und Steuerung in einem Gerät
Schnelle und einfache Aufputz-Montage
Wochenprogramm für eine komfortable und intuitive Steuerung
Helligkeitsabhängige Steuerung über unseren Sonnensensor möglich
Max. Zugleistung: 30 kg

Der Gurtwickler RolloTron premium Aufputz Minigurt ist ein Gurtwickler zur Aufputzmontage, der ideal für beengte Platzverhältnisse geeignet ist. Er lässt sich schnell und einfach montieren und ist schwenkbar für eine komfortable Steuerung.

Der elektrische Gurtwickler verfügt über ein Display, welches dir auf einen Blick die Uhrzeit, aktive Automatiken und alle Menüs anzeigt. Mithilfe der Zeitfunktion stellst du beispielsweise ein, dass unter der Woche deine Rollläden automatisch früher hochfahren als am Wochenende.

Der elektronische Gurtwickler bietet umfangreiche Automatikfunktionen, die individuell programmiert werden können und deinen Alltag smart gestalten! Über das integrierte Display kannst du z. B. das Wochen-oder Wochenendprogramm ganz einfach einrichten und Komfort genießen.

Schließe den elektrischen Gurtwickler ganz einfach per Euro-Stecker an das 230-V-Stromnetz an und genieße deinen neuen Komfort!

Mit dem Gurtwickler RolloTron premium Aufputz Minigurt ist eine Steuerung deiner Rollläden mit dem als Zubehör erhältlichen Sonnensensor möglich.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster,Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Blenden-Maß: 37 x 185 mm · Gewicht: 980 g · Gurt-Breite: 15 mm · Gurt-Länge: 5 m · Herstellerfarbe: Ultra-Weiß · Montageart: Aufputz · Nenn-Leistung (W): 70 · Nenndrehmoment: 8 Nm · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Tiefe: 155 mm · Weitere technische Daten: Nachlaufweg: 0,4 U
Max. Schaltzeiten: 4 (Auf und Ab)
Betrieb bei: + 0 °C bis + 40 °C
Anschlusskabel: Kabellänge 2 m
Gurtlänge max.: 5 m · Zugkraft (max.): 30 kg

Lieferumfang:
Gurtwickler RolloTron premium Aufputz Minigurt,1 x Wandhalterung,2 x Montageschrauben (4 x 40 mm),2 x Montageschrauben (4,2 x 19 mm),2 x Dübel (S6 x 30 mm),1 x Entriegelungsklammer,1 x Anschlusskabel mit Eurostecker,1 x Wickelradfachabdeckung,1 x Abdeckblende,Gebrauchsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 37 x 185 x 155 mm
Herstellerfarbe:
Ultra-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
155 mm
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
HOMEPILOT
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster | Licht
Gurt-Breite:
15 mm
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Montageart:
Aufputz
Gurt-Länge:
5 m
Betriebsspannung:
230 V
Zugkraft (max.):
30 kg
Blenden-Maß:
37 x 185 mm
Nenndrehmoment:
8 Nm
Nenn-Leistung (W):
70
Gewicht:
980 g
Produkt-Art:
Elektrischer Gurtwickler
Weitere Suchbegriffe: HOMEPILOT, 10161530, RolloTron premium - AP Minigurt, rollladenantrieb, rolladenantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 2,90*
ab € 142,60*
€ 177,82*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 149,57*
€ 184,44*
Frei Haus
ab € 145,00*
€ 184,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.