Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 10172360 RolloTron premium - Power Elektrischer Gurtwickler 23 mm Zugkraft (max.) 60 kg Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827219-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10172360
EAN/GTIN:
     4031909025357
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
HOMEPILOT 10172360 RolloTron premium - Power Elektrischer Gurtwickler 23 mm Zugkraft (max.) 60 kg Unterputz

HOMEPILOT Elektrischer Gurtwickler RolloTron premium - Power 23 mm

Ideale Nachrüst-Lösung dank schneller und einfacher Installation - auch für die Mietwohnung!
Maximale individuelle Flexibilität bei der Automatisierung deiner Rollläden
Besonders komfortable Bedienung dank großem, beleuchteten Display und intuitiver Menüführung
Mit umfangreichen Funktionen für die automatische Steuerung deiner Rollläden zu deinen Wunschzeiten
Passend für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite

Automatisiere und steuere deine Rollläden ganz bequem – mit dem elektrischen Gurtwickler RolloTron premium. Der elektrische Gurtwickler ideal für die Unterputzmontage und macht deinen Alltag komfortabel! Steuere deine Rollläden automatisch oder per Tastendruck am Gerät – einfach und intuitiv.

Durch die komfortable Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktion arbeitet der Gurtwickler RolloTron premium besonders ruhig und materialschonend. Der elektrische Gurtwickler verfügt zudem über eine Hinderniserkennung und eine Tastensperre. Auch im Falle eines Stromausfalles kannst du somit beruhigt sein: Unser elektrischer Gurtwickler verfügt über eine dauerhafte Datenspeicherung.

Der Gurtwickler RolloTron premium Power bietet viele Funktionen zur Automatisierung deiner Rollladensteuerung: Die Zufallsfunktion, das Tages-, Wochen- und Astroprogramm, einen Installationsassistenten zur schnellen Inbetriebnahme und vieles mehr. Zudem stellt sich der elektrische Gurtwickler vollautomatisch auf Sommer- und Winterzeit um.

Der elektrische Gurtwickler RolloTron premium Power ist ideal für die Nachrüstung geeignet, denn mit ihm tauscht du schnell und einfach den vorhandenen manuellen Gurtwickler. Der elektrische Gurtwickler passt in alle gängigen Gurtkästen ab einer Breite von 36 mm und lässt sich mit wenigen Handgriffen installieren.

Auch eine helligkeitsabhängige Steuerung deiner Rollläden ist mit dem Gurtwickler RolloTron premium möglich. Dazu nutzt du unseren Sonnensensor in Kombination mit dem Gurtwickler.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster,Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Blenden-Maß: 60 x 274 x 27 mm · Einbaumaße: 35 x 196 x 180 mm · Gewicht: 1293 g · Gurt-Breite: 23 mm · Gurt-Länge: 15 m · Herstellerfarbe: Ultra-Weiß · Montageart: Unterputz · Nenn-Leistung (W): 70 · Nenndrehmoment: 14 Nm · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 271 mm · Produktabmessung, Tiefe: 166 mm · Weitere technische Daten: Nachlaufweg: 0,4 U
Max. Schaltzeiten: 16
Gangreserve (bei Netzausfall): ca. 8 h
Anschlusskabel: Kabellänge 1,5 m
Betrieb bei: +0 °C bis +40 °C
Gurtlänge max.: 15 m · Zugkraft (max.): 60 kg

Lieferumfang:
Gurtwickler RolloTron premium,2 x Montageschrauben (4 x 55 mm),Entriegelungsklammer (im Gehäuse),Anschlusskabel mit Eurostecker,Wickelradfachabdeckung,Abdeckblende,Zugentlastung inkl. Montageschrauben.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 271 x 166 mm
Herstellerfarbe:
Ultra-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
166 mm
Produktabmessung, Höhe:
271 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
HOMEPILOT
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster | Licht
Gurt-Breite:
23 mm
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Montageart:
Unterputz
Gurt-Länge:
15 m
Betriebsspannung:
230 V
Zugkraft (max.):
60 kg
Blenden-Maß:
60 x 274 x 27 mm
Einbaumaße:
35 x 196 x 180 mm
Nenndrehmoment:
14 Nm
Nenn-Leistung (W):
70
Gewicht:
1293 g
Produkt-Art:
Elektrischer Gurtwickler
Weitere Suchbegriffe: rohrmotorsteuerung, HOMEPILOT, 10172360, RolloTron premium - Power, rollladenantrieb, rolladenantrieb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 3,51*
ab € 168,37*
€ 205,10*
2 Tage
120
€ 2,90*
ab € 180,33*
€ 217,87*
Frei Haus
ab € 182,66*
€ 226,71*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 186,79*
€ 226,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,22*
€ 268,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.