Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 10132360 RolloTron classic - Power Elektrischer Gurtwickler 23 mm Zugkraft (max.) 60 kg Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827216-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10132360
EAN/GTIN:
     4031909025289
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
einlasswickler
HOMEPILOT 10132360 RolloTron classic - Power Elektrischer Gurtwickler 23 mm Zugkraft (max.) 60 kg Unterputz

HOMEPILOT Elektrischer Gurtwickler RolloTron classic - Power 23 mm

Antrieb und Steuerung in einem Gerät
Memoryfunktion
Anzeige mit beleuchteten Symbol-LEDs
Max. Zugleistung: 60 kg
Für eine Gurtbandbreite von: 23 mm

Der Gurtwickler RolloTron classic Power ist perfekt dazu geeignet, deine Rollläden per Tastendruck zu steuern. Der Gurtwickler ist speziell für die Unterputzmontage entwickelt und ist universell einsetzbar.

Der Gurtwickler erscheint in einem modernen Design. Die intuitive Anzeige mit beleuchteten Symbol-LEDs macht die Steuerung des Rollladen-Gurtwicklers zum Kinderspiel.

Ausgestattet mit einer Memoryfunktion wiederholt er programmierte Öffnungs- und Schließzeiten im 24-Stunden-Rhythmus – so kannst du deine Rollläden morgens und abends automatisiert bedienen. Ganz schön komfortabel!

Darüber hinaus passt der elektrische Gurtwickler in alle gängigen Gurtkästen ab einer Breite von 36 mm und lässt sich per Euro-Stecker einfach an das 230 V Stromnetz anschließen. Die Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktion ermöglicht zudem einen ruhigen Lauf mit hohem Komfort.

Eine Steuerung in Abhängigkeit von der Sonne ist über unseren Sonnensensor ist möglich.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster,Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Blenden-Maß: 60 x 274 x 27 mm · Einbaumaße: 35 x 196 x 180 mm mm · Gewicht: 1252 g · Gurt-Breite: 23 mm · Gurt-Länge: 15 m · Herstellerfarbe: Ultra-Weiß · Montageart: Unterputz · Nenn-Leistung (W): 70 · Nenndrehmoment: 14 Nm · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 271 mm · Produktabmessung, Tiefe: 166 mm · Weitere technische Daten: Nachlaufweg: 0,4 U
Max. Schaltzeiten: 2
Betrieb bei: + 0 °C bis +40 °C
Anschlusskabel: Kabellänge 1,5 m
Gurtlänge max.: 15 m · Zugkraft (max.): 60 kg

Lieferumfang:
Gurtwickler RolloTron classic Power,2 x Montageschrauben (4 x 55 mm),Entriegelungsklammer (im Gehäuse),Anschlusskabel mit Eurostecker,Wickelradfachabdeckung,Abdeckblende,Zugentlastung inkl. Montageschrauben.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 271 x 166 mm
Herstellerfarbe:
Ultra-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
166 mm
Produktabmessung, Höhe:
271 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
HOMEPILOT
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster | Licht
Gurt-Breite:
23 mm
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Montageart:
Unterputz
Gurt-Länge:
15 m
Betriebsspannung:
230 V
Zugkraft (max.):
60 kg
Blenden-Maß:
60 x 274 x 27 mm
Einbaumaße:
35 x 196 x 180 mm mm
Nenndrehmoment:
14 Nm
Nenn-Leistung (W):
70
Gewicht:
1252 g
Produkt-Art:
Elektrischer Gurtwickler
Weitere Suchbegriffe: HOMEPILOT, 10132360, RolloTron classic - Power, rollladenantrieb, rolladenantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 2,90*
ab € 155,33*
€ 193,05*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 162,60*
€ 200,99*
Frei Haus
ab € 157,35*
€ 200,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,45*
€ 231,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.