Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Edelstahl Edelstahl, Kunststoff Kennzeichenhalter Edelstahl, Schwarz (L x B x H) 13.5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2826907-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18514
EAN/GTIN:
     4007928185143
Suchbegriffe:
KFZ-Kennzeichenhalter
KFZ-Kennzeichnungsrahmen
Kennzeichenhalter KFZ
Kennzeichenrahmen KFZ
HP Autozubehör Edelstahl Edelstahl,Kunststoff Kennzeichenhalter Edelstahl,Schwarz (L x B x H) 13.5 x 53 x 1.5 cm

Edelstahl Kennzeichenhalter

Hochglanzpolierter Edelstahlrahmen
Für gerade und gebogene Edelstahlrahmen
Auch für Wechselkennzeichen
Bruchfest
Rostschutz
Witterungsbeständig
Chemische Beständigkeit

Das Auto Kennzeichen ist aus stabilem Edelstahl mit Kunststoffhalterung gefertigt.
Mittels der vorhandenen Befestigungslöcher und -schlitze kann es einfach am Fahrzeug angeschraubt oder mit den Clip Verschlüssen angebracht werden.
Es ist passend für alle Fahrzeugtypen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl,Schwarz · Material: Edelstahl,Kunststoff · Montageort (Auto): hinten,vorne · Produktabmessung, Breite: 53 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.5 cm · Produktabmessung, Länge: 13.5 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.5 x 53 x 1.5 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
1.5 cm
Produktabmessung, Länge:
13.5 cm
Produktabmessung, Breite:
53 cm
Marke:
HP Autozubehör
Montageort (Auto):
hinten | vorne
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Produkt-Art:
Kennzeichenhalter
Weitere Suchbegriffe: Nummernschildhalter KFZ, kfz kennzeichenhalter, HP Autozubehör, 18514, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,06*
€ 29,60*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 19,42*
€ 29,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.