Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZAY95075 Sockelfüller 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2825308-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAY95075
EAN/GTIN:
     3250611072713
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sockelfüller
hager sockelfüller
Hager ZAY95075 Sockelfüller

Hager ZAY95075 Sockelfüller 25L Sack zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung

Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung. Zubehör für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 400 x 400 x 400 mm
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC002625
Produkt-Art:
Sockelfüller
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Hager, ZAY95075
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
€ 5,90*
ab € 18,45*
€ 24,72*
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 19,30*
€ 25,93*
€ 5,46*
ab € 19,89*
€ 26,54*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,55*
€ 27,46*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 28,26*
€ 37,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
1 Stück enthält 25 Liter (ab € 1,1304* pro Liter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.