Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M1346 Trennwand 2000 mm Schwarz 2 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2820141-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M1346
EAN/GTIN:
     4012740100434
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
M1346 Trennwand 2000 mm Schwarz 2 m

Trennwand f.FB-Kanäle Höhe 60/80mm PVC

Trennwand für FB-Kanäle Höhe 60/80mm aus PVC. Trennwand für Leitungsführungskanal mit C-Profil.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC001015
Produkt-Art:
Trennwand
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 4,94*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 3,47*
€ 4,98*
2
€ 5,46*
ab € 3,50*
€ 5,02*
2 Tage
48
2
€ 6,40*
ab € 3,65*
€ 5,23*
Lager 102
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 5,645*
€ 8,425*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,425*
€ 10,02575
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,295*
€ 9,87105
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,625*
€ 9,07375
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,685*
€ 7,95515
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,565*
€ 7,81235
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,645*
€ 6,71755
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 16,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.