Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LFS3004509016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 45 x 30 mm 2 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2815734-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LFS3004509016
EAN/GTIN:
     4012740007313
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hager LFS3004509016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 45 x 30 mm 2 m Weiß

Hager LFS3004509016 Leitungsführungs- kanal Stahlblech 30x45mm verkehrsweiß

Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 30x45mm verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 200 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Bei Überkopfmontage ist der Kanal mit Stahlblechklammern zu montieren. Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 45 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal hager, installationskanal weiß, Hager, LFS3004509016, Kabelschacht, kabelkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 25,185*
€ 32,715*
1 Tag
42
2
€ 5,90*
ab € 25,09*
€ 32,77*
2
Frei Haus
ab € 25,56*
€ 33,35*
32
Frei Haus
ab € 28,44*
€ 33,68*
Lager 102
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,495*
€ 43,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 43,55*
€ 51,8245
pro Meter
ab 4 Meter
€ 42,79*
€ 50,9201
pro Meter
ab 10 Meter
€ 40,61*
€ 48,3259
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,275*
€ 46,73725
pro Meter
ab 40 Meter
€ 38,005*
€ 45,22595
pro Meter
ab 50 Meter
€ 37,805*
€ 44,98795
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 33,495*
€ 39,85905
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 87,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,83*
Zubehör
Tehalit
LFS3004539016
ab € 32,19*
Zubehör
Tehalit
LFSFE
ab € 0,45*
Zubehör
Hager
R2330VERZ
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.