| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2815733-BP Herst.-Nr.: LF6015049016 EAN/GTIN: 4012740012508 |
| |
|
| | |
| Hager LF6015049016 Inneneck (B x H) 150 mm x 61 mm 1 St. Weiß
Hager LF6015049016 Inneneck hfr PC/ABS zu LF/LFF/LFH/FB 60x150mm verkehrsweiß
Inneneck halogenfrei zu LF/LFF/LFH/FB 60x150mm verkehrsweiß. Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 150 mm x 61 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 61 mm | Produktabmessung, Breite: | 150 mm | Marke: | Hager | ETIM FeatureGroupID: | EC000862 | Produkt-Art: | Inneneck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hager, LF6015049016, Kabelschacht, kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,44* | € 26,97* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,69* | € 27,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,46* | € 28,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,77* | € 28,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,97* | € 37,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|