Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6015009016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 150 x 60 mm 2 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2815589-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6015009016
EAN/GTIN:
     4012740012485
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Hager LF6015009016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 150 x 60 mm 2 m Weiß

Hager LF6015009016 Leitungsführungskanal PVC LF 60x150mm verkehrsweiß

Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x150mm verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 150 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelkanal weiß 2m, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, Hager, LF6015009016, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
298
2
€ 6,50*
ab € 14,12*
€ 19,02*
Lager 102
596
2
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 22,19*
1 Tag
10
2
€ 4,99*
ab € 20,98*
€ 27,62*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 21,58*
€ 28,34*
2
€ 5,46*
ab € 21,795*
€ 28,585*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Meter
ab 4 Meter
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Meter
ab 40 Meter
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 44,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LF6015039016
ab € 20,57*
Zubehör
Tehalit
LF6015059016
ab € 17,06*
Zubehör
Hager
LF6015049016
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.