Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx 5039 TX-227 Modulhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814378-BP
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5039
EAN/GTIN:
     4260358125701
Suchbegriffe:
Solarzellenhalterung
solarzellenhalterung
Technaxx 5039 TX-227 Modulhalterung

Balkonkraftwerkhalterung 300W TX-227

Einfache Montage
Statisch geprüfte Halterung
3 Montagemöglichkeiten (Balkon (rund+eckig), freistehend, Wandmontage)
3 einstellbare Montagewinkel (30°, 35°, 40°)
Hochwertiges 6mm Aluminiumprofil

Ausstattung:
Max. Schneelast: 158kg/m² (Schneezone 2, Deutschland)
Max. Windstärke: 25m/s (Windzone 2; Deutschland)
Material: Aluminium (EN AW-6060)

Technische Daten:
Gewicht: 8.6 kg · Passend für (Details): Technaxx Solar Balkonkraftwerk 300W TX-212 Best.Nr. 2730804,Technaxx Solar Panel 325W TX-2130 Best.Nr. 2730815 · Produktabmessung, Breite: 95 cm · Produktabmessung, Höhe: 51 cm · Produktabmessung, Tiefe: 6 cm · Weitere technische Daten: Anzahl 1x für ein Solarmodul
Statisch geprüfte Halterung
3 Montagemöglichkeiten (Balkon (rund+eckig), freistehend, Wandmontage)
3 einstellbare Montagewinkel (30°, 35°, 40°)

Lieferumfang:
4x Distanzscheibe (60x120x3mm),2x Aluprofil (lang) (LxBxH) 105 x 6 x 4cm (6mm),2x Alu-Profil (kurz) (LxBxH) 95 x 6 x 4cm (6mm),2x Alu-Profil (Winkel) (LxBxH) 51 x 4 x 4cm (4mm),4x Alu-U-Profil (LxBxH) 12 x 6 x 6cm (5mm),28x Sechskantmutter M8,4x Gummistreifen (2mm 120x140mm),4x Sechskantschraube M8 x20,8x Sternschraube M8

Hinweis:
TX-213, TX-212 oder Modul Lochabstand: 91,5-100cm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 95 x 51 x 6 cm
Produktabmessung, Tiefe:
6 cm
Produktabmessung, Höhe:
51 cm
Produktabmessung, Breite:
95 cm
Passend für (Details):
Technaxx Solar Balkonkraftwerk 300W TX-212 Best.Nr. 2730804 | Technaxx Solar Panel 325W TX-2130 Best.Nr. 2730815
Gewicht:
8.6 kg
Produkt-Art:
Modulhalterung
Weitere Suchbegriffe: Technaxx, 5039, TX-227, Solarmodulhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 97,40*
€ 123,07*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 149,78*
€ 187,50*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 284,84*
€ 342,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,92*
€ 408,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,82*
€ 406,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,93*
€ 396,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,63*
€ 374,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,84*
€ 338,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.