Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx BALCONY POWER Solarmasthalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx BALCONY POWER Solarmasthalterung
Technaxx BALCONY POWER Solarmasthalterung
Technaxx BALCONY POWER Solarmasthalterung
Technaxx BALCONY POWER Solarmasthalterung
Technaxx BALCONY POWER Solarmasthalterung
Technaxx BALCONY POWER Solarmasthalterung
Technaxx BALCONY POWER Solarmasthalterung
Technaxx BALCONY POWER Solarmasthalterung
Technaxx BALCONY POWER Solarmasthalterung
Technaxx BALCONY POWER Solarmasthalterung
Technaxx BALCONY POWER Solarmasthalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108957342
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5039
EAN/GTIN:
     4260358125701
Suchbegriffe:
Solarzellenhalterung
solarzellenhalterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Solarmasthalterung
Hauptmaterial
Aluminium
Installationsmöglichkeiten
Wand-montiert
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
DGS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
8200 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 122,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.