Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 106 T 17708 Teleskop-Wasserwaage 315 mm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814229-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17708
EAN/GTIN:
     4005069177089
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Stabila Type 106 T 17708 Teleskop-Wasserwaage 315 mm 0.5 mm/m

STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 106 T, 183–315 cm, mit Abstandhaltern

Ausziehbare Wasserwaage mit stabilem 3-Kammer-Aluminium-Rechteckprofil und fest montierten Abstandhaltern zum Überbrücken von Unebenheiten auf Bauelementen
Zusätzlich aufsteckbare Abstandhalter (Höhe: 4,2 cm) für präzise Messungen auch über Verlattungen hinweg
Extrem lange Messfläche dank einzigartigem Teleskopsystem
Starke Klemmexzenter – für dauerhafte Messgenauigkeit
Durchgrifföffnungen für einen sicheren Halt beim Arbeiten
Profil mit Verstärkungsrippen für eine hohe Stabilität
Durchgehender Steg über Horizontal-Libelle – stabilisiert zusätzlich das Profil
Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen
Teleskopstange mit cm/in-Skala
STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition (geschlossen) ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition (geschlossen) ± 0,75 mm/m
Ausstattung: 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 Messflächen, 2 Durchgrifföffnungen, Teleskopstange, aufsteckbare Abstandhalter

Extrem lange und stabile ausziehbare Wasserwaage mit Teleskopsystem. Die Klemmexzenter gewährleisten in jeder Position eine hohe Messgenauigkeit. Zwei Plättchen auf der oberen Messfläche überbrücken sämtliche Unebenheiten der gemessenen Fläche und ermöglichen so präzise Messungen. Durch die zwei aufsteckbaren Abstandshalter eignet sich das Modell zudem besonders gut für Aussteifungen im Holzbau oder sehr unebene Untergründe wie zum Beispiel gebogene Holzplatten. Ein weiteres Beispiel für innovatives Design von STABILA.

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Alu-Profil · Produktabmessung, Länge: 315 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
315 mm
Marke:
Stabila
Material:
Alu-Profil
Typ (Hersteller-Typ):
Type 106 T
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Produkt-Art:
Teleskop-Wasserwaage
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, wasserwaage aluminium, Stabila, 17708, Type 106 T, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 190,01*
€ 218,27*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,92*
€ 219,92*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,35*
€ 224,99*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,58*
€ 242,68*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 242,91*
€ 271,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,01*
€ 322,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17710
ab € 241,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.