Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichhorn Kindergitarre 100003480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2813899-BP
Hersteller:
     Eichhorn
Herst.-Nr.:
     100003480
EAN/GTIN:
     4003046005066
Suchbegriffe:
Akustikgitarre
E-Gitarre
Gitarren
Klassikgitarre
Eichhorn Kindergitarre 100003480

Musik Holzgitarre, 54cm

6 Saiten können gespannt werden und sind stimmbar
Lindensperrholz, BSK

Eichhorn Musik Holzgitarre: Die 54cm große Holzgitarre von Eichhorn erzeugt harmonische Töne und trägt zur positiven Entwicklung der auditiven Wahrnehmung des Kindes bei. Die stabile Gitarre hat einen Hals und einen Steg aus Holz und sechs hochwertige Metallsaiten mit einer Stimmmechanik zum Spannen. Für Musizierer ab drei Jahren geeignet.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 3 Jahre · Produktabmessung, Länge: 540 mm

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
540 mm
Marke:
Eichhorn
Altersklasse:
ab 3 Jahre
Produkt-Art:
Kindergitarre
Weitere Suchbegriffe: Konzertgitarre, Westerngitarre, e gitarre, Eichhorn, 100003480
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,86*
€ 29,38*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 19,85*
€ 29,39*
€ 3,50*
ab € 33,67*
€ 45,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.