Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP90M-120 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 12 V/DC 7.0 A 90 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2813761-BP
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP90M-120
EAN/GTIN:
     4024559360473
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
HN Power HNP90M-120 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 12 V/DC 7.0 A 90 W

HN-Power Tischnetzteil 90 Watt

12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 7.0 A
90 W Leistung



Kompaktes Steckernetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen, Tablets / Smartphones, Telekommunikation.

Ausstattung:
Tischschaltnetzteil
Geschlossenes Gehäuse
Kompakter Aufbau
Überlast- und kurzschlußfest
Niedriger Leerlaufverlust
EU CoC V5 tier 2 / EnergyStar DOE VI

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 7.0 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 360 g · Kabellänge: 1.5 m · Leistung: 90 W · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 91 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.5 m
Abmessungen:
(L x B x H) 91 x 88 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
7 A
Marke:
HN Power
Typ (Hersteller-Typ):
HNP90M-120
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
7.0 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
90 W
Gewicht:
360 g
Produkt-Art:
AC/DC Tisch- und Steckernetzteil
UKCA-konform:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,16*
€ 45,72*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 37,17*
€ 49,80*
€ 3,50*
ab € 48,74*
€ 64,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.