Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AR08M Wühlmausvertreiber Funktionsart Solar, Vibration Wirkungsbereich 300 m² 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2813732-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AR08M
EAN/GTIN:
     4064161249148
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
AR08M Wühlmausvertreiber Funktionsart Solar,Vibration Wirkungsbereich 300 m² 1 Paar

Solar-Wühlmausvertreiber

Solarbetriebene Abweiser
Schutzart IP65
Exklusive Wendeloptik zur einfacheren Montage

2er Set Solar Wühlmausvertreiber. Durch starke Vibrationen werden Wühlmäuse wirksam abgeschreckt.
Der Solar Wühlmausvertreiber hat 3 Arbeitsmodi in verschiedenen Schallfrequenzen, um Schädlinge wie Wühlmäuse aus der Umgebung zu vertreiben.
Die Solarzelle auf dem Oberteil lädt die eingebaute wiederaufladbare Batterie auf, um einen sicheren Betrieb bei Tag und Nacht zu gewährleisten. Die Geräte sind nach IP65 wasserdicht, so dass das sie bei jedem Wetter verwendet werden können.
Das Solarpanel wandelt das Sonnenlicht in Energie um und speichert diese dann in wiederaufladbaren Batterien. Der Aufstellungsort des Geräts ist sehr wichtig. wichtig, bitte stellen Sie das Gerät in direktem Sonnenlicht und nicht im Schatten von Bäumen, Gebäuden.

Ausstattung:
3 Betriebsarten - schaltet sich alle 24 Stunden automatisch ein, um zu verhindern, dass sich Wühlmäuse an die Umgebegung anpassen können:
- Warnmodus: Jeweils abwechselnd 5 s Vibration und 115 s Pause
- Schnellmodus: Jeweils 5 Vibrationsschübe und 115 s Pause
- Kombimodus: Abwechselnd Vibration und Pause für 3 s, anschließend 115 s Pause.

Technische Daten:
Anwendung (Insektenfänger): Wühlmaus · Funktionsart: Solar,Vibration · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Gewicht: 110 g · Herstellerfarbe: Grün · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Stromversorgung: Solarzelle · Wirkungsbereich: 300 m²

Lieferumfang:
2 x Gerät
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 69 x 65 x 250 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Anwendung (Insektenfänger):
Wühlmaus
Funktionsart:
Solar | Vibration
Wirkungsbereich:
300 m²
Stromversorgung:
Solarzelle
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Gewicht:
110 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Wühlmausvertreiber
Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, AR08M, Wühlmausscheuche, Tiervertreiber, Schädlingsvertreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
828
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 20,02*
€ 4,00*
ab € 13,24*
€ 20,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,02*
€ 23,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paar
ab 3 Paar
€ 18,69*
€ 22,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.