Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor WP18-12SHR Blei-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2813500-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     WP18-12SHR
EAN/GTIN:
     4007754421767
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Monacor WP18-12SHR Blei-Akku

WP18-12SHR Blei-Akkumulator, 12 V

Passend für die mobile Beschallungsbox SKYROCK
12 V/18 Ah
Wartungsfrei, hermetisch geschlossen

Der WP18-12SHR Blei-Akkumulator ist passend für die mobile Beschallungsbox SKYROCK. Mit diesem separat erhältlichen 12-V-Akku (Blei-Gel-Akkumulator) lässt sich das Gerät auch netzunabhängig betreiben (bis zu 40 Stunden).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 5.6 kg · Produktabmessung, Breite: 167 mm · Produktabmessung, Höhe: 181 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Weitere technische Daten: Nennspannung: 12 V
Kapazität: 18 Ah
Technologie: Blei-Säure
Ladespannung: bei 25 °C: 14,5 - 15,0 V
Ladestrom: max. 5,4 A
Anschlüsse: 5-mm-Schraubanschluss (F3)

Lieferumfang:
1 x WP18-12SHR.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 167 x 181 mm
Produktabmessung, Höhe:
181 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
167 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Monacor
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
5.6 kg
Produkt-Art:
Blei-Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,35*
€ 53,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,50*
€ 53,86*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 40,69*
€ 54,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IMG Stage Line
SKYROCK
ab € 645,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.