Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZY47 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 47 V Leistung (max) P(TOT) 2 W Sperrspannung U(R) 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2811717-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZY47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Diotec Z-Diode ZY47 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 47 V Leistung (max) P(TOT) 2 W

Zener, DO-41, 47V, 2W, 5%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · Leistung (max) P(TOT): 2 W · Montageart: Durchsteckmontage · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-41
Zener Spannung - Vzmin: 44.00 V
Vznom: 47.00 V
Vzmax: 50.00 V
Iztest: 10.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 2.000 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrstrom - IR: 1.000 µA
VR: 24 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 24.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 47 V · Zener-Spannung (max.): 50 V · Zener-Spannung (min.): 44 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-41
Typ (Hersteller-Typ):
ZY47
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrstrom I(r):
1 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
2 W
Sperrspannung U(R):
24 V
Zener-Spannung:
47 V
Zener-Spannung (max.):
50 V
Zener-Spannung (min.):
44 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: zenerdioden diotec, Diotec, ZY47, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,0871*
Lager 102
1690
250
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,1027*
7 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1027*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1027*
€ 0,1222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1004*
€ 0,1195
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0932*
€ 0,1109
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0903*
€ 0,1075
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,1036
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 25,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.