Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZPD11B Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 11 V Leistung (max) P(TOT) 0.5 W Sperrspannung U(R) 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2811656-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPD11B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdiode tht do-35
z diode
Diotec Z-Diode ZPD11B Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 11 V Leistung (max) P(TOT) 0.5 W

Zener, DO-35, 11V, 0.5W, 2%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-35 · Leistung (max) P(TOT): 0.5 W · Montageart: Durchsteckmontage · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-35
Zener Spannung - Vzmin: 10.80 V
Vznom: 11.00 V
Vzmax: 11.20 V
Iztest: 5.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 0.500 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrstrom - IR: 0.100 µA
VR: 9 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 6.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 11 V · Zener-Spannung (max.): 11.20 V · Zener-Spannung (min.): 10.80 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-35
Typ (Hersteller-Typ):
ZPD11B
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrstrom I(r):
0.100 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.5 W
Sperrspannung U(R):
9 V
Zener-Spannung:
11 V
Zener-Spannung (max.):
11.20 V
Zener-Spannung (min.):
10.80 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: z-diode tht, Diotec, ZPD11B, z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9400
1000
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,029*
7 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,029*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,029*
€ 0,035
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,0342
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,0299
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.