Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZMY18 Gehäuseart (Halbleiter) DO-213AB Zener-Spannung 18 V Leistung (max) P(TOT) 1.3 W Sperrspannung U(R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2811603-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMY18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diotec Z-Diode ZMY18 Gehäuseart (Halbleiter) DO-213AB Zener-Spannung 18 V Leistung (max) P(TOT) 1.3 W

Zener, Melf, 18V, 1.3W, 5%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AB · Leistung (max) P(TOT): 1.3 W · Montageart: Oberflächenmontage · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-213AB/Melf
Zener Spannung - Vzmin: 16.80 V
Vznom: 18.00 V
Vzmax: 19.10 V
Iztest: 25.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 1.300 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrstrom - IR: 1.000 µA
VR: 10 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 6.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 18 V · Zener-Spannung (max.): 19.10 V · Zener-Spannung (min.): 16.80 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-213AB
Typ (Hersteller-Typ):
ZMY18
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r):
1 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
1.3 W
Sperrspannung U(R):
10 V
Zener-Spannung:
18 V
Zener-Spannung (max.):
19.10 V
Zener-Spannung (min.):
16.80 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: zenerdioden diotec, Diotec, ZMY18, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4000
300
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,1013*
7 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,1013*
10
€ 6,90*
ab € 0,061*
€ 0,1013*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,1013*
€ 0,1205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0852*
€ 0,1014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,0807
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,0752
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,0716
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 30,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.