Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZMM22B Gehäuseart (Halbleiter) SOD-80 Zener-Spannung 22 V Leistung (max) P(TOT) 0.5 W Sperrspannung U(R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2811532-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMM22B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Diotec Z-Diode ZMM22B Gehäuseart (Halbleiter) SOD-80 Zener-Spannung 22 V Leistung (max) P(TOT) 0.5 W

Zener, SOD-80, 22V, 0.5W, 2%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-80 · Leistung (max) P(TOT): 0.5 W · Montageart: Oberflächenmontage · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOD-80
Zener Spannung - Vzmin: 21.58 V
Vznom: 22.00 V
Vzmax: 22.42 V
Iztest: 5.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 0.500 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrstrom - IR: 0.100 µA
VR: 16 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 55.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 22 V · Zener-Spannung (max.): 22.42 V · Zener-Spannung (min.): 21.58 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-80
Typ (Hersteller-Typ):
ZMM22B
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r):
0.100 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.5 W
Sperrspannung U(R):
16 V
Zener-Spannung:
22 V
Zener-Spannung (max.):
22.42 V
Zener-Spannung (min.):
21.58 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: z diode, smd z-diode, Diotec, ZMM22B, z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5000
750
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0436*
2500
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0689*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,0436*
€ 0,0519
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0426*
€ 0,0507
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,0391*
€ 0,0465
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0383*
€ 0,0456
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,03
pro Stück
ab 2250000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 32,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.