Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode SMZ11 Gehäuseart (Halbleiter) DO-213AB Zener-Spannung 11 V Leistung (max) P(TOT) 2 W Sperrspannung U(R) 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810899-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SMZ11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diotec Z-Diode SMZ11 Gehäuseart (Halbleiter) DO-213AB Zener-Spannung 11 V Leistung (max) P(TOT) 2 W

Zener, Melf, 11V, 2W, 5%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AB · Leistung (max) P(TOT): 2 W · Montageart: Oberflächenmontage · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-213AB/Melf
Zener Spannung - Vzmin: 10.40 V
Vznom: 11.00 V
Vzmax: 11.60 V
Iztest: 50.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 2.000 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrstrom - IR: 1.000 µA
VR: 5 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 4.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 11 V · Zener-Spannung (max.): 11.60 V · Zener-Spannung (min.): 10.40 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-213AB
Typ (Hersteller-Typ):
SMZ11
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r):
1 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
2 W
Sperrspannung U(R):
5 V
Zener-Spannung:
11 V
Zener-Spannung (max.):
11.60 V
Zener-Spannung (min.):
10.40 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: zenerdioden diotec, Diotec, SMZ11, z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4950
300
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0879*
5000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,126*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0653*
€ 0,0777
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,076
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,0749
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 26,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.