Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode SMF48CA SOD-123FL 58.90 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810839-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SMF48CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diotec TVS-Diode SMF48CA SOD-123FL 58.90 V

TVS, SOD-123FL, 150°C, 200W, Bidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 58.90 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-123FL · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 48 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOD-123FL
Abbruch Spannung - VBRmin: 53.30 V
VBRmax: 58.90 V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 200 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrspannung - VWM: 48.0 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 1.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 77.40 V
IPPM: 2.58 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-123FL
Typ (Hersteller-Typ):
SMF48CA
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
58.90 V
Sperrspannung U(R):
48 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, Diotec, SMF48CA, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0711*
€ 0,1057*
2 Tage
3900
25
€ 5,95*
ab € 0,0722*
€ 0,1449*
Lager 102
2990
1
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1538*
3000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,168*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1538*
€ 0,183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1386*
€ 0,1649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1339*
€ 0,1593
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1133*
€ 0,1348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,107*
€ 0,127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.