Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SKL36-AQ SOD-123FL 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810753-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SKL36-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 3a
schottky diode
Diotec Schottky-Diode SKL36-AQ SOD-123FL 60 V

Schottky, SOD-123FL, 60V, 3A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Diodenkapazität C(D): 180 pF · Durchlassspannung U(F): 0.70 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-123FL · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 60 V · Sperrstrom I(r): 200 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 40 A · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOD-123FL
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 60 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 3.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.70 V
IF: 3.00 A
Stoßstrom - IFSM: 40.00 A
Sperrstrom - IR: 200.000 µA
VR: 60 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 180 pF
VR: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-123FL
Typ (Hersteller-Typ):
SKL36-AQ
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
180 pF
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
0.70 V
Sperrstrom I(r):
200 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
40 A
Sperrspannung U(R):
60 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Diotec, SKL36-AQ, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,192*
Lager 102
2880
150
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,207*
7 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,207*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 31,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.