Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SK33 DO-214AB 30 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810682-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SK33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 3a
schottky diode
Diotec Schottky-Diode SK33 DO-214AB 30 V

Schottky, SMC, 30V, 3A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.50 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AB · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 30 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 100 A · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-214AB/SMC
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 30 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 3.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.50 V
IF: 3.00 A
Stoßstrom - IFSM: 100.00 A
Sperrstrom - IR: 500.000 µA
VR: 30 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AB
Typ (Hersteller-Typ):
SK33
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
0.50 V
Sperrstrom I(r):
500 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
100 A
Sperrspannung U(R):
30 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Diotec, SK33, schottkydiode, diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0813*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1325*
€ 0,1577
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1294*
€ 0,154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,1279
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,1242
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1024*
€ 0,1219
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.