Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SK1050D2 TO-263AB 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810625-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SK1050D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diotec Schottky-Diode SK1050D2 TO-263AB 50 V

Schottky, D2PAK, 50V, 10A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.70 V · Durchlassstrom I(F): 10 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-263AB · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 50 V · Sperrstrom I(r): 200 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 135 A · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: TO-263AB/D2PAK
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 50 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 10.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.70 V
IF: 10.00 A
Stoßstrom - IFSM: 135.00 A
Sperrstrom - IR: 200.000 µA
VR: 50 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-263AB
Typ (Hersteller-Typ):
SK1050D2
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
10 A
Durchlassspannung U(F):
0.70 V
Sperrstrom I(r):
200 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
135 A
Sperrspannung U(R):
50 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, SK1050D2, schottkydiode, diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.