Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode SDA2AK DO-213AB 1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810589-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SDA2AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
Diotec TVS-Diode SDA2AK DO-213AB 1 V

TVS, Melf, 150°C, 300W, Unidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 1 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AB · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 0.5 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-213AB/Melf
Abbruch Spannung - VBRmin: 0.80 V
VBRmax: 1.00 V
IT: 1000 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 300 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrspannung - VWM: 0.5 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 1000.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 2.00 V
IPPM: 40.00 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-213AB
Typ (Hersteller-Typ):
SDA2AK
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
1 V
Sperrspannung U(R):
0.5 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode do-213ab, Diotec, SDA2AK, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,144*
€ 0,27*
Lager 102
4820
15
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.