Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SBX2040-3G D5.4x7.5_LowRth 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810574-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SBX2040-3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Diotec Schottky-Diode SBX2040-3G D5.4x7.5_LowRth 40 V

Schottky, D5.4x7.5_LowRth, 40V, 20A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Diodenkapazität C(D): 720 pF · Durchlassspannung U(F): 0.53 V · Durchlassstrom I(F): 20 A · Gehäuseart (Halbleiter): D5.4x7.5_LowRth · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 60 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 290 A · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: D5.4x7.5_LowRth
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 40 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 20.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.53 V
IF: 20.00 A
Stoßstrom - IFSM: 290.00 A
Sperrstrom - IR: 60.000 µA
VR: 40 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 720 pF
VR: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
D5.4x7.5_LowRth
Typ (Hersteller-Typ):
SBX2040-3G
Montageart:
Durchsteckmontage
Diodenkapazität C(D):
720 pF
Durchlassstrom I(F):
20 A
Durchlassspannung U(F):
0.53 V
Sperrstrom I(r):
60 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
290 A
Sperrspannung U(R):
40 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, SBX2040-3G, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,91*
Lager 102
184
10
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,93*
10 Tage
184
28
€ 6,99*
ab € 0,90*
€ 1,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.