Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SBCT30150 TO-220AB 150 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810559-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SBCT30150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 15a
schottky diode
Diotec Schottky-Diode SBCT30150 TO-220AB 150 V

Schottky, TO-220AB, 150V, 30A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Diodenkapazität C(D): 700 pF · Durchlassspannung U(F): 0.85 V · Durchlassstrom I(F): 15 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 150 V · Sperrstrom I(r): 100 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 220 A · Weitere technische Daten: Typ: Wire-lead
Gehäuse: TO-220AB
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 150 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 30.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.85 V
IF: 15.00 A
Stoßstrom - IFSM: 220.00 A
Sperrstrom - IR: 100.000 µA
VR: 150 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 700 pF
VR: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Typ (Hersteller-Typ):
SBCT30150
Montageart:
Durchsteckmontage
Diodenkapazität C(D):
700 pF
Durchlassstrom I(F):
15 A
Durchlassspannung U(F):
0.85 V
Sperrstrom I(r):
100 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
220 A
Sperrspannung U(R):
150 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Diotec, SBCT30150, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,30*
1 Tag
4825
25
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,31*
Lager 102
25
3
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.