Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SB8100 D5.4x7.5 100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810539-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB8100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Schottky Diode
diode 8a
Diotec Schottky-Diode SB8100 D5.4x7.5 100 V

Schottky, D5.4x7.5, 100V, 8A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.83 V · Durchlassstrom I(F): 8 A · Gehäuseart (Halbleiter): D5.4x7.5 · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 155 A · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: D5.4x7.5
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 100 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 8.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.83 V
IF: 8.00 A
Stoßstrom - IFSM: 155.00 A
Sperrstrom - IR: 500.000 µA
VR: 100 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
D5.4x7.5
Typ (Hersteller-Typ):
SB8100
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
8 A
Durchlassspannung U(F):
0.83 V
Sperrstrom I(r):
500 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
155 A
Sperrspannung U(R):
100 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, diode diotec, Diotec, SB8100, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
70
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,39*
8 Tage
nicht lagernd
70
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,39*
2 Tage
167
1
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.