Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode P6SMBJ60CA DO-214AA 74 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810405-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6SMBJ60CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diotec TVS-Diode P6SMBJ60CA DO-214AA 74 V

TVS, SMB, 150°C, 600W, Bidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 74 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AA · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 60 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-214AA/SMB
Abbruch Spannung - VBRmin: 66.70 V
VBRmax: 74.00 V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 600 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrspannung - VWM: 60.0 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 5.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 96.80 V
IPPM: 6.20 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AA
Typ (Hersteller-Typ):
P6SMBJ60CA
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
74 V
Sperrspannung U(R):
60 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode diotec, Diotec, P6SMBJ60CA, Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0821*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1408*
€ 0,1676
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1354*
€ 0,1611
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1324*
€ 0,1576
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1048*
€ 0,1247
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.