Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode P6SMBJ6.0CA DO-214AA 7.40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810396-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6SMBJ6.0CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diotec TVS-Diode P6SMBJ6.0CA DO-214AA 7.40 V

TVS, SMB, 150°C, 600W, Bidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 7.40 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AA · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 6 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-214AA/SMB
Abbruch Spannung - VBRmin: 6.70 V
VBRmax: 7.40 V
IT: 10 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 600 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrspannung - VWM: 6.0 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 800.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 10.30 V
IPPM: 58.30 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AA
Typ (Hersteller-Typ):
P6SMBJ6.0CA
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
7.40 V
Sperrspannung U(R):
6 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode diotec, Diotec, P6SMBJ6.0CA, Dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,0956*
Lager 102
5950
250
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,1017*
7 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,1017*
1 Tag
3000
25
€ 5,95*
ab € 0,0706*
€ 0,1279*
3000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1017*
€ 0,121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0752*
€ 0,0895
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 25,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.