Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode MMSZ5248B Gehäuseart (Halbleiter) SOD-123F Zener-Spannung 18 V Leistung (max) P(TOT) 0.5 W Sperrspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810253-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MMSZ5248B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Diotec Z-Diode MMSZ5248B Gehäuseart (Halbleiter) SOD-123F Zener-Spannung 18 V Leistung (max) P(TOT) 0.5 W

Zener, SOD-123F, 18V, 0.5W, 5%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-123F · Leistung (max) P(TOT): 0.5 W · Montageart: Oberflächenmontage · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOD-123F
Zener Spannung - Vzmin: 17.10 V
Vznom: 18.00 V
Vzmax: 18.90 V
Iztest: 7.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 0.500 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrstrom - IR: 0.100 µA
VR: 14 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 21.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 18 V · Zener-Spannung (max.): 18.90 V · Zener-Spannung (min.): 17.10 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-123F
Typ (Hersteller-Typ):
MMSZ5248B
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r):
0.100 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.5 W
Sperrspannung U(R):
14 V
Zener-Spannung:
18 V
Zener-Spannung (max.):
18.90 V
Zener-Spannung (min.):
17.10 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, MMSZ5248B, z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0205*
€ 0,0297*
Lager 102
2697
100
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0482*
1 Tag
50
50
€ 5,95*
ab € 0,0245*
€ 0,0528*
3000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0646*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0482*
€ 0,0574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0443*
€ 0,0527
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0403*
€ 0,048
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,0458
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,038*
€ 0,045
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.