Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode MMSZ5237B Gehäuseart (Halbleiter) SOD-123F Zener-Spannung 8.20 V Leistung (max) P(TOT) 0.5 W Sperrspannun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810241-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MMSZ5237B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diotec Z-Diode MMSZ5237B Gehäuseart (Halbleiter) SOD-123F Zener-Spannung 8.20 V Leistung (max) P(TOT) 0.5 W

Zener, SOD-123F, 8.2V, 0.5W, 5%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-123F · Leistung (max) P(TOT): 0.5 W · Montageart: Oberflächenmontage · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOD-123F
Zener Spannung - Vzmin: 7.80 V
Vznom: 8.20 V
Vzmax: 8.61 V
Iztest: 20.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 0.500 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrstrom - IR: 3.000 µA
VR: 7 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 8.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 8.20 V · Zener-Spannung (max.): 8.61 V · Zener-Spannung (min.): 7.80 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-123F
Typ (Hersteller-Typ):
MMSZ5237B
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r):
3 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.5 W
Sperrspannung U(R):
7 V
Zener-Spannung:
8.20 V
Zener-Spannung (max.):
8.61 V
Zener-Spannung (min.):
7.80 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: zenerdioden diotec, Diotec, MMSZ5237B, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0205*
€ 0,0294*
Lager 102
2887
100
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0462*
3000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0648*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0462*
€ 0,055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,0508
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,0478
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,0447
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.