Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode MM1Z4749A Gehäuseart (Halbleiter) SOD-123FL Zener-Spannung 24 V Leistung (max) P(TOT) 1 W Sperrspannung U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809958-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MM1Z4749A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diotec Z-Diode MM1Z4749A Gehäuseart (Halbleiter) SOD-123FL Zener-Spannung 24 V Leistung (max) P(TOT) 1 W

Zener, SOD-123FL, 24V, 1W, 5%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-123FL · Leistung (max) P(TOT): 1 W · Montageart: Oberflächenmontage · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOD-123FL
Zener Spannung - Vzmin: 22.80 V
Vznom: 24.00 V
Vzmax: 25.60 V
Iztest: 11.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 1.000 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 18 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 25.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 24 V · Zener-Spannung (max.): 25.60 V · Zener-Spannung (min.): 22.80 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-123FL
Typ (Hersteller-Typ):
MM1Z4749A
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
1 W
Sperrspannung U(R):
18 V
Zener-Spannung:
24 V
Zener-Spannung (max.):
25.60 V
Zener-Spannung (min.):
22.80 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: zenerdioden diotec, Diotec, MM1Z4749A, z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0915*
€ 0,1876*
Lager 102
2992
20
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,188*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.