Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode MCL103B Quadro MicroMelf 20 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809932-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MCL103B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diotec Schottky-Diode MCL103B Quadro MicroMelf 20 V

Schottky, SOD-106, 30V, 0.35A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Durchlassspannung U(F): 0.60 V · Durchlassstrom I(F): 0.20 A · Gehäuseart (Halbleiter): Quadro MicroMelf · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 20 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 15 A · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: Quadro MicroMelf
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 30 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 0.35 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 125 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.60 V
IF: 0.20 A
Stoßstrom - IFSM: 15.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 20 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
Quadro MicroMelf
Typ (Hersteller-Typ):
MCL103B
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
0.20 A
Durchlassspannung U(F):
0.60 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
15 A
Sperrspannung U(R):
20 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, MCL103B, schottkydiode, diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,1032*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1032*
€ 0,1228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1022*
€ 0,1216
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0927*
€ 0,1103
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0899*
€ 0,107
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,0897
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.