Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode BZT52C15-AQ Gehäuseart (Halbleiter) SOD-123F Zener-Spannung 15 V Leistung (max) P(TOT) 0.5 W Sperrspannun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809367-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZT52C15-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diotec Z-Diode BZT52C15-AQ Gehäuseart (Halbleiter) SOD-123F Zener-Spannung 15 V Leistung (max) P(TOT) 0.5 W

Zener, SOD-123F, 15V, 0.5W, 5%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-123F · Leistung (max) P(TOT): 0.5 W · Montageart: Oberflächenmontage · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOD-123F
Zener Spannung - Vzmin: 13.80 V
Vznom: 15.00 V
Vzmax: 15.60 V
Iztest: 5.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 0.500 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrstrom - IR: 0.100 µA
VR: 11 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 40.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 15 V · Zener-Spannung (max.): 15.60 V · Zener-Spannung (min.): 13.80 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-123F
Typ (Hersteller-Typ):
BZT52C15-AQ
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r):
0.100 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.5 W
Sperrspannung U(R):
11 V
Zener-Spannung:
15 V
Zener-Spannung (max.):
15.60 V
Zener-Spannung (min.):
13.80 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: zenerdioden diotec, Diotec, BZT52C15-AQ, z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2250
750
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0435*
7 Tage
nicht lagernd
750
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0435*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,0435*
€ 0,0518
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0431*
€ 0,0513
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,0393*
€ 0,0468
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0383*
€ 0,0456
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,0434
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,0289
pro Stück
ab 2250000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 32,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.