Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode BZT52B6V8 Gehäuseart (Halbleiter) SOD-123F Zener-Spannung 6.80 V Leistung (max) P(TOT) 0.5 W Sperrspannun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809358-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZT52B6V8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Diotec Z-Diode BZT52B6V8 Gehäuseart (Halbleiter) SOD-123F Zener-Spannung 6.80 V Leistung (max) P(TOT) 0.5 W

Zener, SOD-123F, 6.8V, 0.5W, 2%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-123F · Leistung (max) P(TOT): 0.5 W · Montageart: Oberflächenmontage · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOD-123F
Zener Spannung - Vzmin: 6.65 V
Vznom: 6.80 V
Vzmax: 6.93 V
Iztest: 5.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 0.500 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrstrom - IR: 1.000 µA
VR: 4 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 40.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 6.80 V · Zener-Spannung (max.): 6.93 V · Zener-Spannung (min.): 6.65 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-123F
Typ (Hersteller-Typ):
BZT52B6V8
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r):
1 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.5 W
Sperrspannung U(R):
4 V
Zener-Spannung:
6.80 V
Zener-Spannung (max.):
6.93 V
Zener-Spannung (min.):
6.65 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, Diotec, BZT52B6V8, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0435*
Lager 102
2697
100
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,061*
5 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,061*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0595*
€ 0,0708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,0675
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,0637
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,0455
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.