Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode BZT52B2V4 Gehäuseart (Halbleiter) SOD-123F Zener-Spannung 2.40 V Leistung (max) P(TOT) 0.5 W Sperrspannun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809342-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZT52B2V4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Diotec Z-Diode BZT52B2V4 Gehäuseart (Halbleiter) SOD-123F Zener-Spannung 2.40 V Leistung (max) P(TOT) 0.5 W

Zener, SOD-123F, 2.4V, 0.5W, 5%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-123F · Leistung (max) P(TOT): 0.5 W · Montageart: Oberflächenmontage · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOD-123F
Zener Spannung - Vzmin: 2.20 V
Vznom: 2.40 V
Vzmax: 2.65 V
Iztest: 5.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 0.500 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrstrom - IR: 120.000 µA
VR: 1 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 100.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 2.40 V · Zener-Spannung (max.): 2.65 V · Zener-Spannung (min.): 2.20 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-123F
Typ (Hersteller-Typ):
BZT52B2V4
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r):
120 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.5 W
Sperrspannung U(R):
1 V
Zener-Spannung:
2.40 V
Zener-Spannung (max.):
2.65 V
Zener-Spannung (min.):
2.20 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, BZT52B2V4, z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0574*
Lager 102
11158
100
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0611*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,0683
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,064
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.