Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode BAT54A SOT-23 25 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809129-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BAT54A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode diotec
schottky diode
Diotec Schottky-Diode BAT54A SOT-23 25 V

Schottky, SOT-23, 30V, 0.2A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Diodenkapazität C(D): 10 pF · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 0.10 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 25 V · Sperrstrom I(r): 2 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 0.60 A · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOT-23
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 30 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 0.20 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 1.00 V
IF: 0.10 A
Stoßstrom - IFSM: 0.60 A
Sperrstrom - IR: 2.000 µA
VR: 25 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 10 pF
VR: 0 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Typ (Hersteller-Typ):
BAT54A
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
10 pF
Durchlassstrom I(F):
0.10 A
Durchlassspannung U(F):
1 V
Sperrstrom I(r):
2 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
0.60 A
Sperrspannung U(R):
25 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, Diotec, BAT54A, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0301*
Lager 102
1148
100
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0482*
2 Tage
2876
50
€ 5,95*
ab € 0,0285*
€ 0,0782*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0482*
€ 0,0574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0444*
€ 0,0528
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0272*
€ 0,0324
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,026*
€ 0,031
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,0302
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.