Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode BAS70-04 SOT-23 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809118-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BAS70-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 2a
schottky diode
Diotec Schottky-Diode BAS70-04 SOT-23 50 V

Schottky, SOT-23, 70V, 0.07A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 50 V · Sperrstrom I(r): 0.100 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 0.10 A · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOT-23
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 70 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 0.07 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 1.00 V
IF: 0.02 A
Stoßstrom - IFSM: 0.10 A
Sperrstrom - IR: 0.100 µA
VR: 50 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Typ (Hersteller-Typ):
BAS70-04
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
2 A
Durchlassspannung U(F):
1 V
Sperrstrom I(r):
0.100 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
0.10 A
Sperrspannung U(R):
50 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Diotec, BAS70-04, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3000
750
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0302*
1 Tag
4261
50
€ 5,95*
ab € 0,0242*
€ 0,0536*
100
€ 6,90*
ab € 0,0307*
€ 0,0638*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,0302*
€ 0,0359
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,028*
€ 0,033
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,0303
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 22,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.